{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | Rc1/4-19 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | Rc | |
Flankvinkel | 55 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 2181 | |
Gängnorm | DIN EN 10226-2 | |
Skärfasform | C | |
Konförhållande | 1:16 | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | Bottenhål; Genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,337 mm | |
Varvper tum | 19 | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 11 mm | |
Skaftfyrkant □ | 9 mm | |
Kärnhåls-⌀ A | 10,85 mm | |
Kärnhåls-⌀ B | 10,75 mm | |
Inställningsmåttets diameter Dmax JS11 | 11,45 mm | |
Minsta håldjup kärnhål | 16,3 mm | |
Gäng-⌀ | 13,15 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 5 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 5 | |
Gängdjup | 38 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 138120 1/4-19 | |
EAN/GTIN | 4045197585592 | |
Tillverkarens nummer | 138120 1/4-19 |