Maskin-gängtapp 3/4-14

Art-nr: 138120 3/4-14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Rc Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: Rc
  • Flankvinkel: 55
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 2181
  • Gängnorm: DIN EN 10226-2

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga Rc3/4-14
Beläggning obelagd
Gängtyp Rc
Flankvinkel 55 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 2181
Gängnorm DIN EN 10226-2
Skärfasform C
Konförhållande 1:16
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp Bottenhål; Genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1,814 mm
Varvper tum 14
totallängd L 100 mm
Skaftdiameter Ds 20 mm
Skaftfyrkant □ 16 mm
Kärnhåls-⌀ A 23,2 mm
Kärnhåls-⌀ B 23,1 mm
Inställningsmåttets diameter Dmax JS11 24,12 mm
Minsta håldjup kärnhål 23,6 mm
Gäng-⌀ 26,44 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Antal spånspår 6
Färgring Utan
Antal skär Z 6
Gängdjup 72 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 138120 3/4-14
EAN/GTIN 4045197585721
Tillverkarens nummer 138120 3/4-14

Användningstabell

Aluminium, plast
N
9
Alu (kortspånig)
N
9
Stål < 500 N/mm²
P
7
Stål < 750 N/mm²
P
6
Stål < 900 N/mm²
P
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
9
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Genom det korta skaftet skjuter den ut mindre och blir därför stabilare.

Användningsdata:

Som maskingängtapp eller för manuell efterskärning. För koniska Whitworth-rörgängor (BSPT) enligt ISO 7/1 och BS21, för gängtätande förband. Observera det föreskrivna minsta djupet för kärnhålet (se tabellen).

Rekommendation:

Kärnhål ⌀ A:
Cylindrisk förborrning utan användning av brotsch. Variant A kan tillämpas om inga tätningsproblem befaras.
Kärnhål ⌀ B:
Cylindrisk förborrning och därefter upprymning med konisk brotsch 1:16 (se nr 162650). Sedan kan man med kontrollmåttet Dmax (se tabellen) kontrollera det koniska hålets diameter på plansidan. Förberedelserna av kärnhålet enligt variant B erbjuder det processäkraste alternativet för gängskärning och garanterar samtidigt största möjliga täthet i gängan.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen