{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | 3/8-18 NPT | |
Beläggning | AlTiX | |
Gängtyp | NPT | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Gängnorm | ANSI B 1.20.1 | |
Skärfasform | C | |
Konförhållande | 1:16 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | Bottenhål; Genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,411 mm | |
Varvper tum | 18 | |
totallängd L | 110 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Skaftfyrkant □ | 9 mm | |
Kärnhåls-⌀ A | 14,29 mm | |
Kärnhåls-⌀ A | 9/16 tum | |
Kärnhåls-⌀ B | 14,1 mm | |
Inställningsmåttets diameter Dmax + 0,05 | 14,8 mm | |
Minsta håldjup kärnhål | 17,6 mm | |
Gäng-⌀ | 17,055 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 4 | |
Gängdjup | 29 mm | |
Serie | Master Tap | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 138105 3/8-18 | |
EAN/GTIN | 4045197901927 | |
Tillverkarens nummer | 138105 3/8-18 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap maskingängtapp HSS-E-PM 3/8-18
på begäran
I lager
31 styck i lager
1 862,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
2 500,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
2 115,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
1 236,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Flankvinkel | 60 | 60 | 60 | 60 |
Varvper tum | 18 | 18 | 18 | 18 |
totallängd L | 110 | 100 | 110 | 100 |
Gängstigning | 1,411 | 1,411 | 1,411 | 1,411 |
Minsta håldjup kärnhål | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
Skaftfyrkant □ | 9 | 9 | 9 | 9 |
Skaftdiameter Ds | 12 | 12 | 12 | 12 |