{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | 1/2-14 NPT | |
Beläggning | AlTiX | |
Gängtyp | NPT | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Gängnorm | ANSI B 1.20.1 | |
Skärfasform | C | |
Konförhållande | 1:16 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | Bottenhål; Genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,814 mm | |
Varvper tum | 14 | |
totallängd L | 125 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skaftfyrkant □ | 12 mm | |
Kärnhåls-⌀ A | 17,85 mm | |
Kärnhåls-⌀ B | 17,5 mm | |
Inställningsmåttets diameter Dmax + 0,05 | 18,32 mm | |
Minsta håldjup kärnhål | 22,9 mm | |
Gäng-⌀ | 21,223 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 4 | |
Gängdjup | 35,06 mm | |
Serie | Master Tap | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 138105 1/2-14 | |
EAN/GTIN | 4045197901934 | |
Tillverkarens nummer | 138105 1/2-14 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap maskingängtapp HSS-E-PM, AlTiX, NPT: 1/2-14
på begäran
I lager
33 styck i lager
2 556,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
3 136,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
40 styck i lager
2 619,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
36 styck i lager
1 757,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 4 | 5 | 5 | 5 |
Antal spånspår | 4 | 5 | 5 | 5 |
gänga | 1/2-14 NPT | 1/2-14 NPT | 1/2-14 NPT | 1/2-14 NPT |
Gängstigning | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm |
Kärnhåls-⌀ B | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | DIN 374 | Verkstadsnorm |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger | Höger |