{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | 1-11,5 NPT | |
Beläggning | AlTiX | |
Gängtyp | NPT | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Gängnorm | ANSI B 1.20.1 | |
Skärfasform | C | |
Konförhållande | 1:16 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | Bottenhål; Genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 2,209 mm | |
Varvper tum | 11,5 | |
totallängd L | 160 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftfyrkant □ | 20 mm | |
Kärnhåls-⌀ A | 29 mm | |
Kärnhåls-⌀ B | 28,6 mm | |
Inställningsmåttets diameter Dmax + 0,05 | 29,69 mm | |
Minsta håldjup kärnhål | 27,4 mm | |
Gäng-⌀ | 33,228 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 4 | |
Gängdjup | 58 mm | |
Serie | Master Tap | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 138105 1-11,5 | |
EAN/GTIN | 4045197901958 | |
Tillverkarens nummer | 138105 1-11,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap maskingängtapp HSS-E-PM 1-11,5
på begäran
I lager
10 styck i lager
5 872,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
7 311,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
6 124,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
3 343,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 4 | 6 | 5 | 6 |
Beläggning | AlTiX | TiAlN | TiAlN | obelagd |
Gängtyp | NPT | NPT | NPT | NPT |
Konförhållande | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 |
Inställningsmåttets diameter Dmax + 0,05 | 29,69 | 29,69 | 29,69 | 29,69 |
Gängdjup | 58 | 64,18 | 58 | 64,18 |
Skaftdiameter Ds | 25 | 25 | 25 | 25 |