{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | 1/8-27 NPT | |
Beläggning | AlTiX | |
Gängtyp | NPT | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Gängnorm | ANSI B 1.20.1 | |
Skärfasform | C | |
Konförhållande | 1:16 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | Bottenhål; Genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,941 mm | |
Varvper tum | 27 | |
totallängd L | 90 mm | |
Skaftdiameter Ds | 7 mm | |
Skaftfyrkant □ | 5,5 mm | |
Kärnhåls-⌀ A | 8,5 mm | |
Kärnhåls-⌀ B | 8,25 mm | |
Inställningsmåttets diameter Dmax + 0,05 | 8,74 mm | |
Minsta håldjup kärnhål | 12 mm | |
Gäng-⌀ | 10,242 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 4 | |
Gängdjup | 17 mm | |
Serie | Master Tap | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 138105 1/8-27 | |
EAN/GTIN | 4045197899910 | |
Tillverkarens nummer | 138105 1/8-27 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap maskingängtapp HSS-E-PM 1/8-27
på begäran
I lager
110 styck i lager
1 118,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
59 styck i lager
1 969,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
87 styck i lager
1 647,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
167 styck i lager
910,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning |
totallängd L | 90 | 90 | 100 | 90 |
Kärnhåls-⌀ A | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Kärnhåls-⌀ B | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 |
Skärmaterial | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E |
Gängdjup | 17 | 19,732 | 17 | 19,73 |
Produktslag | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp | Gängtappar |