{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M8×1 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2,5 × D för bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftfyrkant □ | 4,9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 7 mm | |
Gäng-⌀ | 8 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Serie | CleverTap | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 20 mm | |
Produktslag | Gängtappar |
Artikelnummer | 136255 8X1 | |
EAN/GTIN | 4067263162131 | |
Tillverkarens nummer | 136255 8X1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap maskingängtapp, obelagd, MF: 8X1
på begäran
I lager
314 styck i lager
250,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
60 styck i lager
573,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
493 styck i lager
356,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 | 3 |
Flankvinkel | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Gängstigning | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Skaftfyrkant □ | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Användning vid håltyp | upp till 2,5 × D för bottenhål | upp till 2×D vid bottenhål | upp till 3×D vid bottenhål |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktslag | Gängtappar | Gängtapp | Gängtapp |