{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M20×1,5 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2,5 × D för bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,5 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skaftfyrkant □ | 12 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 18,5 mm | |
Gäng-⌀ | 20 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | Utan | |
Serie | CleverTap | |
Antal skär Z | 4 | |
Gängdjup | 50 mm | |
Produktslag | Gängtappar |
Artikelnummer | 136255 20X1,5 | |
EAN/GTIN | 4067263162261 | |
Tillverkarens nummer | 136255 20X1,5 |