{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M24×1,5 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 15 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,5 mm | |
totallängd L | 140 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Skaftfyrkant □ | 14,5 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 22,5 mm | |
Gäng-⌀ | 24 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 4 | |
Gängdjup | 48 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 136250 24X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197078964 | |
Tillverkarens nummer | 136250 24X1,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Maskin-gängtapp, obelagd, MF: 24X1,5
på begäran
I lager
18 styck i lager
1 908,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
97 styck i lager
1 637,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
47 styck i lager
1 063,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal spånspår | 4 | 4 | 4 |
totallängd L | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Gängstigning | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Invändig | nej | nej | nej |
Spiralvinkel | 15 grad | 40 grad | 40 grad |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål | upp till 3×D vid bottenhål | upp till 2,5 × D för bottenhål |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm |