Maskin-gängtapp 18X2

Art-nr: 136250 18X2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

MF Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: MF
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 374
  • Gängnorm: DIN 13

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M18×2
Beläggning obelagd
Gängtyp MF
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 374
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2 6H
Skärfasform C
Spiralvinkel 15 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning Höger
Gängstigning 2 mm
totallängd L 125 mm
Skaftdiameter Ds 14 mm
Skaftfyrkant □ 11 mm
Kärnhåls-⌀ 16 mm
Gäng-⌀ 18 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Antal spånspår 4
Färgring Utan
Antal skär Z 4
Gängdjup 36 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 136250 18X2
EAN/GTIN 4045197078889
Tillverkarens nummer 136250 18X2

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
Grafit, glasfiber
N
14
Uni
 
16
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Stabilt utförande med 15° högerspiral.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen