{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M10×1,25 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 15 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,25 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 7 mm | |
Skaftfyrkant □ | 5,5 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 8,8 mm | |
Gäng-⌀ | 10 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 20 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 136250 10X1,25 | |
EAN/GTIN | 4045197078742 | |
Tillverkarens nummer | 136250 10X1,25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Maskin-gängtapp 10X1,25
på begäran
I lager
88 styck i lager
873,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
231 styck i lager
286,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skärfasform | C | C |
Antal skär Z | 3 | 3 |
Beläggning | obelagd | obelagd |
Flankvinkel | 60 | 60 |
Gängtyp | MF | MF |
Norm | DIN 374 | DIN 374 |
Produktslag | Gängtapp | Gängtappar |