{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M10×1 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 15 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
Skaftdiameter Ds | 7 mm | |
Skaftfyrkant □ | 5,5 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 9 mm | |
Gäng-⌀ | 10 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 20 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 136250 10X1 | |
EAN/GTIN | 4045197525116 | |
Tillverkarens nummer | 136250 10X1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Maskin-gängtapp 10X1
på begäran
I lager
53 styck i lager
606,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
713 styck i lager
420,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
574 styck i lager
286,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
totallängd L | 90 | 90 | 90 |
Gäng-⌀ | 10 | 10 | 10 |
gänga | M10×1 | M10×1 | M10×1 |
Invändig | nej | nej | nej |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål | upp till 3×D vid bottenhål | upp till 2,5 × D för bottenhål |
Produktslag | Gängtapp | Gängtapp | Gängtappar |