{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M6 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftfyrkant □ | 4,9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 5 mm | |
Gäng-⌀ | 6 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 18 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 134620 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197075628 | |
Tillverkarens nummer | 134620 M6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maskin-gängtapp HSS-E-PM M6
på begäran
I lager
613 styck i lager
236,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
536 styck i lager
169,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
472 styck i lager
411,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 421 styck i lager
135,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal spånspår | 3 | 3 | 3 | 3 |
Gäng-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Gängtyp | M | M | M | M |
Gängstigning | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger | Höger |
Toleransklass | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |