Maskin-gängtapp HSS-E-PM M4

Art-nr.: 134620 M4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
547 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

M Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: DIN 371
  • Gängnorm: DIN 13

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M4
Beläggning obelagd
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E PM
Norm DIN 371
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2 6H
Skärfasform C
Spiralvinkel 40 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid bottenhål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,7 mm
totallängd L 63 mm
Skaftdiameter Ds 4,5 mm
Skaftfyrkant □ 3,4 mm
Kärnhåls-⌀ 3,3 mm
Gäng-⌀ 4 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring Utan
Antal skär Z 3
Gängdjup 12 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 134620 M4
EAN/GTIN 4045197075604
Tillverkarens nummer 134620 M4

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
15
Stål < 500 N/mm²
P
18
Stål < 750 N/mm²
P
18
Stål < 900 N/mm²
P
18
Stål < 1100 N/mm²
P
9
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

HSS-E-PM-stål för hög slitstyrka och kraftfull högerspiral, för optimal spånavgång.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Maskin-gängtapp HSS-E-PM M4

Maskin-gängtapp HSS-E-PM M4

på begäran
I lager
547 styck i lager
225,74  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
495 styck i lager
152,13  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
335 styck i lager
411,14  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 585 styck i lager
128,24  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Färgring Utan Utan Utan Utan
totallängd L 63 mm 45 mm 112 mm 63 mm
Gängtyp M M M M
Skaftfyrkant □ 3,4 mm 3,4 mm 3,4 mm 3,4 mm
Toleransklass ISO 2 6H ISO 2 6H ISO 2 6H ISO 2 6H
Gängdjup 12 mm 8 mm 12 mm 10 mm
Skaftdiameter Ds 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen