{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M4 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 352 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 15-20 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,7 mm | |
totallängd L | 45 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4,5 mm | |
Skaftfyrkant □ | 3,4 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 3,3 mm | |
Gäng-⌀ | 4 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 8 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 134650 M4 | |
EAN/GTIN | 4045197075697 | |
Tillverkarens nummer | 134650 M4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Maskin-gängtapp Kort M4
på begäran
I lager
557 styck i lager
152,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
342 styck i lager
412,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 951 styck i lager
128,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
Gäng-⌀ | 4 | 4 | 4 |
Invändig | nej | nej | nej |
Kärnhåls-⌀ | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger |
Spiralvinkel | 15-20 | 40 | 40 |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål | upp till 3×D vid bottenhål | upp till 2,5 × D för bottenhål |