{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M10 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 352 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 15-20 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,5 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 7 mm | |
Skaftfyrkant □ | 5,5 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 8,5 mm | |
Gäng-⌀ | 10 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 20 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 134650 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197075734 | |
Tillverkarens nummer | 134650 M10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Maskin-gängtapp Kort, obelagd, M: M10
på begäran
I lager
218 styck i lager
285,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
267 styck i lager
370,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
139 styck i lager
812,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
503 styck i lager
189,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Flankvinkel | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
totallängd L | 70 mm | 100 mm | 160 mm | 100 mm |
Gäng-⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Gängnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger | Höger |
Spiralvinkel | 15-20 grad | 40 grad | 40 grad | 40 grad |
Skaftdiameter Ds | 7 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |