{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M12 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 376 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,75 mm | |
totallängd L | 110 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9 mm | |
Skaftfyrkant □ | 7 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 10,2 mm | |
Gäng-⌀ | 12 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 36 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 134620 M12 | |
EAN/GTIN | 4045197075659 | |
Tillverkarens nummer | 134620 M12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maskin-gängtapp HSS-E-PM M12
på begäran
I lager
256 styck i lager
485,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
387 styck i lager
372,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
79 styck i lager
1 066,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 835 styck i lager
237,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd |
totallängd L | 110 mm | 75 mm | 180 mm | 110 mm |
Gäng-⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
gänga | M12 | M12 | M12 | M12 |
Skaftfyrkant □ | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger | Höger |
Skaftdiameter Ds | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |