{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | 6-32 UNC | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | UNC | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Toleransklass | 2B | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,794 mm | |
Varvper tum | 32 | |
Gäng-⌀ | 3,51 mm | |
totallängd L | 56 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Skaftfyrkant □ | 3 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 2,85 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 10,53 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 133350 6-32 | |
EAN/GTIN | 4045197074614 | |
Tillverkarens nummer | 133350 6-32 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Maskin-gängtapp, obelagd, UNC: 6-32
på begäran
I lager
98 styck i lager
411,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
102 styck i lager
345,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
158,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
24 styck i lager
158,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd |
Varvper tum | 32 | 32 | 32 | 32 |
totallängd L | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Gäng-⌀ | 3,51 mm | 3,51 mm | 3,51 mm | 3,51 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger | Höger |