{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | 1-8 UNC | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | UNC | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 376 | |
Toleransklass | 2B | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 3,175 mm | |
Varvper tum | 8 | |
Gäng-⌀ | 25,4 mm | |
totallängd L | 160 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Skaftfyrkant □ | 16 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 22,25 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 76,2 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 133350 1-8 | |
EAN/GTIN | 4045197074737 | |
Tillverkarens nummer | 133350 1-8 |