{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | 10-24 UNC | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | UNC | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Toleransklass | 2B | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,058 mm | |
Varvper tum | 24 | |
Gäng-⌀ | 4,83 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftfyrkant □ | 4,9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 3,9 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 14,49 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 133350 10-24 | |
EAN/GTIN | 4045197074638 | |
Tillverkarens nummer | 133350 10-24 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maskin-gängtapp 10-24
på begäran
I lager
43 styck i lager
440,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
357,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
39 styck i lager
357,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
180,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
43 styck i lager
165,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Flankvinkel | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Gängtyp | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC |
gänga | 10-24 UNC | 10-24 UNC | 10-24 UNC | 10-24 UNC | 10-24 UNC |
Gängstigning | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E |
Gängdjup | 14,49 | 14,49 | 14,49 | 14,49 | 14,49 |