{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | 1/2-13 UNC | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | UNC | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Toleransklass | 2B | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,954 mm | |
Varvper tum | 13 | |
Gäng-⌀ | 12,7 mm | |
totallängd L | 110 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9 mm | |
Skaftfyrkant □ | 7 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 10,8 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 38,1 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 133350 1/2-13 | |
EAN/GTIN | 4045197074690 | |
Tillverkarens nummer | 133350 1/2-13 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maskin-gängtapp, obelagd, UNC: 1/2-13
på begäran
I lager
72 styck i lager
780,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
2 267,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
2 210,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
2 052,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
2 122,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
462,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 | ||||
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan |
Gäng-⌀ | 12,7 mm | 12,7 mm | ||||
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaftfyrkant □ | 7 mm | 7 mm | ||||
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid genomgående hål |