{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M6×0,5 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,5 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4,5 mm | |
Skaftfyrkant □ | 3,4 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 5,5 mm | |
Gäng-⌀ | 6 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 18 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 132830 6X0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197072962 | |
Tillverkarens nummer | 132830 6X0,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Maskin-gängtapp HSS/E form B, obelagd, MF: 6X0,5
på begäran
I lager
27 styck i lager
316,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
65 styck i lager
333,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
40 styck i lager
182,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
29 styck i lager
182,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | ånganlöpt | obelagd | obelagd |
Gäng-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Gängtyp | MF | MF | MF | MF |
Kärnhåls-⌀ | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Skaftfyrkant □ | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger | Höger |
Toleransklass | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |