{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M12×1,25 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,25 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9 mm | |
Skaftfyrkant □ | 7 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 10,8 mm | |
Gäng-⌀ | 12 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 36 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 132830 12X1,25 | |
EAN/GTIN | 4045197073082 | |
Tillverkarens nummer | 132830 12X1,25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Maskin-gängtapp HSS/E form B, obelagd, MF: 12X1,25
på begäran
I lager
168 styck i lager
484,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
35 styck i lager
370,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd |
Färgring | Utan | Utan |
Gäng-⌀ | 12 mm | 12 mm |
gänga | M12×1,25 | M12×1,25 |
Gängnorm | DIN 13 | DIN 13 |
Skärriktning | Höger | Höger |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid genomgående hål |