{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M18×1,5 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,5 mm | |
totallängd L | 110 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Skaftfyrkant □ | 11 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 16,5 mm | |
Gäng-⌀ | 18 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 54 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 132830 18X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197073181 | |
Tillverkarens nummer | 132830 18X1,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Maskin-gängtapp HSS/E form B 18X1,5
på begäran
I lager
87 styck i lager
896,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
53 styck i lager
740,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 |
Beläggning | obelagd | obelagd |
gänga | M18×1,5 | M18×1,5 |
Gängnorm | DIN 13 | DIN 13 |
Gängstigning | 1,5 | 1,5 |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 |
Skaftfyrkant □ | 11 | 11 |