{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M20×1,5 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,5 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skaftfyrkant □ | 12 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 18,5 mm | |
Gäng-⌀ | 20 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 60 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 132830 20X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197073211 | |
Tillverkarens nummer | 132830 20X1,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Maskin-gängtapp HSS/E form B 20X1,5
på begäran
I lager
127 styck i lager
1 000,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
70 styck i lager
813,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skärfasform | B | B |
Antal skär Z | 3 | 3 |
Färgring | Utan | Utan |
Flankvinkel | 60 | 60 |
Gängtyp | MF | MF |
Kärnhåls-⌀ | 18,5 | 18,5 |
Toleransklass | ISO 2 6H | ISO 2 6H |