{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M3 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,5 mm | |
totallängd L | 56 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,2 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 2,5 mm | |
Gäng-⌀ | 3 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 9 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 131200 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197069054 | |
Tillverkarens nummer | 131200 M3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maskin-gängtapp Form B DIN 376, obelagd, M: M3
på begäran
I lager
277 styck i lager
229,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 090 styck i lager
185,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
261 styck i lager
192,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
188 styck i lager
259,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
753 styck i lager
200,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 183 styck i lager
128,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
Flankvinkel | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
totallängd L | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Gängnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Kärnhåls-⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger | Höger | Höger | Höger |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål |