{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M16 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 2 mm | |
totallängd L | 110 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Skaftfyrkant □ | 9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 14 mm | |
Gäng-⌀ | 16 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 48 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 131200 M16 | |
EAN/GTIN | 4045197069139 | |
Tillverkarens nummer | 131200 M16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Maskin-gängtapp Form B DIN 376, obelagd, M: M16
på begäran
I lager
380 styck i lager
609,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
84 styck i lager
640,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
42 styck i lager
860,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
91 styck i lager
642,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
401 styck i lager
430,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Gängtyp | M | M | M | M | M |
gänga | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
Gängstigning | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Norm | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 |
Skaftfyrkant □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |