{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M8 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 352 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | A; D; C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,25 mm | |
totallängd L | 56 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftfyrkant □ | 4,9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 6,8 mm | |
Gäng-⌀ | 8 mm | |
Typ av gängverktyg | Handgängtapp | |
Färgring | Utan | |
Gängdjup | 16 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 130150 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197065384 | |
Tillverkarens nummer | 130150 M8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Handgängtappsats M8
på begäran
I lager
1 458 styck i lager
460,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
303 styck i lager
1 073,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
1 439,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
318,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skärfasform | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C |
Typ av gängverktyg | Handgängtapp | Handgängtapp | Handgängtapp | Handgängtappar |
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd |
Flankvinkel | 60 | 60 | 60 | 60 |
Gängnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Skärmaterial | HSS | HSS E | HSS E | HSS |
Skaftdiameter Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |