Handgängtappsats, obelagd, M: M1

Art-nr.: 130150 M1
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
75 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

M Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 352
  • Gängnorm: DIN 13

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M1
Beläggning obelagd
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS
Norm DIN 352
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 1 4H
Skärfasform A; D; C
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,25 mm
totallängd L 25 mm
Skaftdiameter Ds 2,5 mm
Skaftfyrkant □ 2,1 mm
Kärnhåls-⌀ 0,75 mm
Gäng-⌀ 1 mm
Typ av gängverktyg Handgängtapp
Färgring Utan
Gängdjup 2 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 130150 M1
EAN/GTIN 4045197065216
Tillverkarens nummer 130150 M1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Olja
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Sats i 3 delar, bestående av för-, mellan- och gradtapp.
Dim. M2,3 och M2,6 med gammal DIN-profil.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen