{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M4 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 352 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | A; D; C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,7 mm | |
totallängd L | 40 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4,5 mm | |
Skaftfyrkant □ | 3,4 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 3,3 mm | |
Gäng-⌀ | 4 mm | |
Typ av gängverktyg | Handgängtapp | |
Färgring | Utan | |
Gängdjup | 8 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 130150 M4 | |
EAN/GTIN | 4045197065339 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Handgängtappsats M4
på begäran
I lager
1 917 styck i lager
329,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
751 styck i lager
112,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
499 styck i lager
112,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skärfasform | A ;D ;C | A | D |
Typ av gängverktyg | Handgängtapp | Handgängtapp | Handgängtapp |
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd |
Gäng-⌀ | 4 | 4 | 4 |
Gängstigning | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Invändig | nej | nej | nej |
Gängdjup | 8 | 8 | 8 |