{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M8 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 352 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | A; D; C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,25 mm | |
totallängd L | 56 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftfyrkant □ | 4,9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 6,8 mm | |
Gäng-⌀ | 8 mm | |
Typ av gängverktyg | Handgängtapp | |
Färgring | röd | |
Gängdjup | 16 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 130450 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197066657 | |
Tillverkarens nummer | 130450 M8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Handgängtappsats Nitrerad, obelagd, M: M8
på begäran
I lager
4 styck i lager
1 442,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 278 styck i lager
461,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
241 styck i lager
1 075,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
81 styck i lager
872,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
769 styck i lager
318,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd |
Färgring | röd | Utan | Utan | Utan | Utan |
Gängnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Gängstigning | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm |
Kärnhåls-⌀ | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |
Norm | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |