{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M12 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 352 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | A; D; C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,75 mm | |
totallängd L | 75 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9 mm | |
Skaftfyrkant □ | 7 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 10,2 mm | |
Gäng-⌀ | 12 mm | |
Typ av gängverktyg | Handgängtapp | |
Färgring | röd | |
Gängdjup | 24 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 130450 M12 | |
EAN/GTIN | 4045197066671 | |
Tillverkarens nummer | 130450 M12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Handgängtappsats Nitrerad, obelagd, M: M12
på begäran
I lager
40 styck i lager
2 317,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 401 styck i lager
730,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
116 styck i lager
1 807,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
1 290,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
477 styck i lager
512,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Typ av gängverktyg | Handgängtapp | Handgängtapp | Handgängtapp | Handgängtapp | Handgängtappar |
Gäng-⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Gängtyp | M | M | M | M-LH | M |
gänga | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Gängstigning | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger | Vänster | Höger |