{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M12 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 352 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | A; D; C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,75 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9 mm | |
Skaftfyrkant □ | 7 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 10,2 mm | |
Gäng-⌀ | 12 mm | |
Typ av gängverktyg | Handgängtapp | |
Färgring | Utan | |
Gängdjup | 24 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 130150 M12 | |
EAN/GTIN | 4045197065421 | |
Tillverkarens nummer | 130150 M12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Handgängtappsats M12
på begäran
I lager
1 165 styck i lager
732,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
184 styck i lager
1 812,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
30 styck i lager
2 323,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
101 styck i lager
513,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skärfasform | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C |
Typ av gängverktyg | Handgängtapp | Handgängtapp | Handgängtapp | Handgängtappar |
Flankvinkel | 60 | 60 | 60 | 60 |
Norm | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
Skaftfyrkant □ | 7 | 7 | 7 | 7 |
Toleransklass | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål ;upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid bottenhål ;upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid bottenhål ;upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid bottenhål ;upp till 3×D vid genomgående hål |