{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | 7/16-20 UNF | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | UNF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Gängnorm | ASME B1.1 | |
Toleransklass | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,27 mm | |
Varvper tum | 20 | |
Gäng-⌀ | 11,112 mm | |
totallängd L | 110 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9 mm | |
Skaftfyrkant □ | 7 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 9,9 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 27,78 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 130040 7/16-20 | |
EAN/GTIN | 4062406043773 | |
Tillverkarens nummer | 130040 7/16-20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Maskingängtappar för bottenhål 7/16-20
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
1 947,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
49 styck i lager
697,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
2 088,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
2 005,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
46 styck i lager
428,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | TiN | obelagd |
Varvper tum | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Gängtyp | UNF | UNF | UNF-LH | UNF | UNF |
Skaftfyrkant □ | 7 | 6,2 | 7 | 7 | 6,2 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål | upp till 2×D vid bottenhål | upp till 2×D vid bottenhål | upp till 2×D vid bottenhål | upp till 2,5 × D för bottenhål |
Produktslag | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp | Gängtappar |