{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | 1/2-13 UNC | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | UNC | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Gängnorm | ASME B1.1 | |
Toleransklass | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,954 mm | |
Varvper tum | 13 | |
Gäng-⌀ | 12,7 mm | |
totallängd L | 110 mm | |
Skaftdiameter Ds | 11 mm | |
Skaftfyrkant □ | 9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 10,73 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 31,75 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 130040 1/2-13 | |
EAN/GTIN | 4062406043889 | |
Tillverkarens nummer | 130040 1/2-13 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Maskingängtappar för bottenhål, obelagd, Typ: 1/2-13
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
2 052,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
51 styck i lager
654,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
124 styck i lager
371,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
2 210,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
462,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Gängtyp | UNC | UNC | UNC | UNC-LH | UNC |
gänga | 1/2-13 UNC | 1/2-13 UNC | 4-40 UNC | 1/2-13 UNC LH | 1/2-13 UNC |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Kärnhåls-⌀ | 10,73 mm | 10,8 mm | 2,35 mm | 10,73 mm | 10,8 mm |
Skaftdiameter Ds | 11 mm | 9 mm | 3,5 mm | 11 mm | 9 mm |
Produktslag | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp | Gängtappar |