{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | 1/4-20 UNC | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | UNC | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gängnorm | ASME B1.1 | |
Toleransklass | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,27 mm | |
Varvper tum | 20 | |
Gäng-⌀ | 6,35 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 7 mm | |
Skaftfyrkant □ | 5,5 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 5,11 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 15,9 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 130040 1/4-20 | |
EAN/GTIN | 4062406043568 | |
Tillverkarens nummer | 130040 1/4-20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maskingängtappar för bottenhål 1/4-20
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
1 377,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
182 styck i lager
419,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
1 492,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
1 422,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
33 styck i lager
171,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan |
Gängstigning | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Kärnhåls-⌀ | 5,11 | 5,1 | 5,11 | 5,11 | 5,1 |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 |
Skaftdiameter Ds | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Produktslag | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp | Gängtappar |