{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
⌀-Område | 6,06 mm - 8,05 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 12×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 108 mm | |
totallängd L | 146 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 123225 6,06-X | |
EAN/GTIN | 4062406080419 | |
Tillverkarens nummer | 123225 6,06-X |