{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
Nominell ⌀ DC | 11,2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 12×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 139,2 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 156 mm | |
totallängd L | 204 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 123225 11,2 | |
EAN/GTIN | 4045197845610 | |
Tillverkarens nummer | 123225 11,2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 11,2 mm
på begäran
I lager
5 styck i lager
5 523,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
5 484,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
5 523,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
4 549,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
2 652,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
3 793,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Nominell ⌀ DC | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Spännspårlängd Lc | 156 | 114 | 130 | 114 | 114 | 156 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |