{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
Nominell ⌀ DC | 3,9 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 12×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 58,2 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 64 mm | |
totallängd L | 102 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 123225 3,9 | |
EAN/GTIN | 4045197844880 | |
Tillverkarens nummer | 123225 3,9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 3,9 mm
på begäran
I lager
8 styck i lager
2 601,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
2 306,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 styck i lager
1 928,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
2 114,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
1 313,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiAlN | DLC | DLC | TiAlN | TiAlN |
Utförande | 12×D | 12×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Skaftdiameter Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |