{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
Nominell ⌀ DC | 3,3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 12×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 49,1 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 54 mm | |
totallängd L | 92 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 123225 3,3 | |
EAN/GTIN | 4045197844828 | |
Tillverkarens nummer | 123225 3,3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 3,3 mm
på begäran
I lager
6 styck i lager
2 601,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
3 101,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
3 165,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
2 306,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
47 styck i lager
1 742,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utförande | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
totallängd L | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Spetsvinkel | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |