GARANT Master Steel FEED HM-borr Weldon DIN 6535 HB 16,01-X mm

Art-nr.: 123036 16,01-X
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    14 370,84  SEK / st.
  • Från 10st.
    11 975,70  SEK / st.
  • Minsta orderkvantitet 3 st.
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h7 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Utförande: 8×D
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 3

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Steel
⌀-Område 16,01 mm - 18,00 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Utförande 8×D
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 3
Spetsvinkel 140 grad
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 171 mm
totallängd L 222 mm
Skaftdiameter Ds 18 mm
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 123036 16,01-X
EAN/GTIN 4062406201357
Tillverkarens nummer 123036 16,01-X

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
70
Stål < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
120
GGG
K
80
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

Borr med 3 skär, utvecklat speciellt för användning med mycket höga matningshastigheter. Lämpar sig perfekt för 8maskiner med hög kapacitet och stabila bearbetningsförhållanden.
  • Speciell skärgeometri med stabila skäreggar och stor frigång i centrum som möjliggör högsta matningshastighet.
  • Den patenterade spånflödesoptimerade urspetsningen främjar ett lågt skärtryck och bra spånbrytning.

Den branschledande tekniken för tvärsnittet garanterar ett optimalt självcentreringsförhållande. 3 styrlister garanterar ett stabilt borrutlopp och en exakt rundhet hos hålet.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Leveranstid: 8 veckor
Minsta orderkvantitet: 3 st
Kundspecifik specialtillverkning: Annullering kan göras inom högst 3 arbetsdagar efter erhållen orderbekräftelse. Ingen återtagning är möjlig. Med förbehåll för över- och underleverans med +/-10% (minst 1 st).

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


GARANT Master Steel FEED HM-borr Weldon DIN 6535 HB 16,01-X mm

GARANT Master Steel FEED HM-borr Weldon DIN 6535 HB 16,01-X mm

på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från 1  st
14 370,84  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
11 975,70  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från 1  st
14 370,84  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
11 975,70  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från 1  st
8 380,47  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 20  st
6 983,72  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från 1  st
8 440,98  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 20  st
7 034,15  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Semi Standard ja ja ja ja
Antal skär Z 3 3 2 2
Beläggning TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Spetsvinkel 140 grad 140 grad 135 grad 135 grad
Skaftdiameter Ds 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm
Serie Master Steel Master Steel Pro Steel Pro Steel
Produktslag Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr

Från samma serie "Master Steel" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen