GARANT Master Steel FEED HM-borr Weldon DIN 6535 HB 6,01-X mm

Art-nr.: 123036 6,01-X
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    4 311,25  SEK / st.
  • Från 10st.
    3 592,71  SEK / st.
  • Minsta orderkvantitet 3 st.
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h7 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Utförande: 8×D
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 3

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Steel
⌀-Område 6,01 mm - 8,00 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Utförande 8×D
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 3
Spetsvinkel 140 grad
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 76 mm
totallängd L 114 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 123036 6,01-X
EAN/GTIN 4062406201302
Tillverkarens nummer 123036 6,01-X

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
70
Stål < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
120
GGG
K
80
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

Borr med 3 skär, utvecklat speciellt för användning med mycket höga matningshastigheter. Lämpar sig perfekt för 8maskiner med hög kapacitet och stabila bearbetningsförhållanden.
  • Speciell skärgeometri med stabila skäreggar och stor frigång i centrum som möjliggör högsta matningshastighet.
  • Den patenterade spånflödesoptimerade urspetsningen främjar ett lågt skärtryck och bra spånbrytning.

Den branschledande tekniken för tvärsnittet garanterar ett optimalt självcentreringsförhållande. 3 styrlister garanterar ett stabilt borrutlopp och en exakt rundhet hos hålet.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Leveranstid: 8 veckor
Minsta orderkvantitet: 3 st
Kundspecifik specialtillverkning: Annullering kan göras inom högst 3 arbetsdagar efter erhållen orderbekräftelse. Ingen återtagning är möjlig. Med förbehåll för över- och underleverans med +/-10% (minst 1 st).

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


GARANT Master Steel FEED HM-borr Weldon DIN 6535 HB 6,01-X mm

GARANT Master Steel FEED HM-borr Weldon DIN 6535 HB 6,01-X mm

på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från 1  st
4 311,25  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
3 592,71  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från 1  st
4 311,25  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
3 592,71  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från 1  st
2 170,75  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 20  st
1 808,96  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från 1  st
2 201,01  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 20  st
1 834,17  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
⌀-Område 6,01 mm - 8,00 mm 6,01 mm - 8,00 mm 6,01 mm - 8 mm 6,01 mm - 8 mm
Semi Standard ja ja ja ja
Invändig ja, med 25 bar ja, med 25 bar ja, med 25 bar ja, med 25 bar
Norm Verkstadsnorm Verkstadsnorm Verkstadsnorm Verkstadsnorm
Tolerans nom.-⌀ h7 h7 h7 h7
Bearbetningsstrategi HPC HPC HPC HPC
Skaftdiameter Ds 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm

Från samma serie "Master Steel" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen