{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
⌀-Område | 14,01 mm - 16,00 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 3 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 152 mm | |
totallängd L | 203 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 123036 14,01-X | |
EAN/GTIN | 4062406201340 | |
Tillverkarens nummer | 123036 14,01-X |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel FEED HM-borr Weldon DIN 6535 HB 14,01-X mm
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
11 330,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
9 441,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
11 330,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
9 441,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
6 882,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
20
st
5 735,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
6 958,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
20
st
5 798,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja | ja |
Utförande | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
totallängd L | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC |
Spännspårlängd Lc | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm |
Serie | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Pro Steel |