{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
⌀-Område | 16,01 mm - 18 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 171 mm | |
totallängd L | 222 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 123103 16,01-X | |
EAN/GTIN | 4062406662356 | |
Tillverkarens nummer | 123103 16,01-X |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 16,01-Xmm
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
8 409,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
20
st
7 008,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
14 421,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
12 017,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
14 421,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
12 017,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
8 470,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
20
st
7 058,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja | ja |
Antal skär Z | 2 | 3 | 3 | 2 |
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Spetsvinkel | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 135 grad |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Serie | Pro Steel | Master Steel | Master Steel | Pro Steel |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |