{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
Nominell ⌀ DC | 9,3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 81,1 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 95 mm | |
totallängd L | 142 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 123025 9,3 | |
EAN/GTIN | 4045197844200 | |
Tillverkarens nummer | 123025 9,3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 9,3mm
på begäran
I lager
3 styck i lager
3 526,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
4 269,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
4 231,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
2 985,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
2 046,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
totallängd L | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
Nominell ⌀ DC | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |