{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
Nominell ⌀ DC | 15,2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 129,2 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 152 mm | |
totallängd L | 203 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 123025 15,2 | |
EAN/GTIN | 4045197844606 | |
Tillverkarens nummer | 123025 15,2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 15,2 mm
på begäran
I lager
5 styck i lager
7 458,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 styck i lager
9 854,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
7 458,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 styck i lager
9 854,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
5 138,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
5 138,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utförande | 8×D | 12×D | 8×D | 12×D | 8×D | 8×D |
totallängd L | 203 | 260 | 203 | 260 | 203 | 203 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Spetsvinkel | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Skaftdiameter Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Serie | Master Steel | Master Steel | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Pro Steel |