{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
Nominell ⌀ DC | 6,1 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 66,9 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 76 mm | |
totallängd L | 114 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 123025 6,1 | |
EAN/GTIN | 4045197843883 | |
Tillverkarens nummer | 123025 6,1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 6,1 mm
på begäran
I lager
8 styck i lager
2 652,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
3 383,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
2 377,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
39 styck i lager
1 627,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja | ja |
Utförande | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Spetsvinkel | 135 | 135 | 135 | 135 |
Skaftdiameter Ds | 8 | 8 | 8 | 8 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 |