{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
Nominell ⌀ DC | 11,7 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 96,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 114 mm | |
totallängd L | 162 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 123025 11,7 | |
EAN/GTIN | 4045197844446 | |
Tillverkarens nummer | 123025 11,7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 11,7mm
på begäran
I lager
7 styck i lager
4 471,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
€355.00
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
€207.00
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
€207.00
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
€207.00
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Utförande | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
totallängd L | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB to h6 | DIN 6535 HB to h6 | DIN 6535 HE to h6 | DIN 6535 HA to h6 |
Spetsvinkel | 135 grad | 135 degrees | 135 degrees | 135 degrees | 135 degrees |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 96,5 mm | 96.5 mm | 96.45 mm | 96.45 mm | 96.5 mm |
Serie | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Pro Steel | Pro Steel |