{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Inox | |
Nominal ⌀ DC | 17.5 mm | |
Beläggning | AlTiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerance nominal ⌀ | m7 | |
Number of cutting edges Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
recommended maximum drilling depth L2 | 66.8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Flute length Lc | 93 mm | |
Overall length L | 143 mm | |
Shank ⌀ Ds | 18 mm | |
Feed f in stainless steel < 900 N/mm2 | 0.18 mm/rev. | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborrar |
Artikelnummer | 122686 17,5 | |
EAN/GTIN | 4067263009337 | |
Tillverkarens nummer | 122686 17,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 17,5mm
på begäran
I lager
Available in 11-14 working days
14 styck i lager
14 pieces available in 11-14 working days
3 012,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
||
Number of cutting edges Z | 2 | 2 |
Beläggning | AlTiN | TiAlN |
Utförande | 6×D | 6×D |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB to h6 |
recommended maximum drilling depth L2 | 66.8 mm | 66.8 mm |
Produktslag | Spiralborrar | Jobber drill |