{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Inox | |
Nominell ⌀ DC | 8,8 mm | |
Beläggning | AlTiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 47,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Spännspårlängd Lc | 61 mm | |
totallängd L | 103 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborrar |
Artikelnummer | 122686 8,8 | |
EAN/GTIN | 4067263008972 | |
Tillverkarens nummer | 122686 8,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 8,8mm
på begäran
I lager
42 styck i lager
773,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
67 styck i lager
1 492,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
37 styck i lager
1 290,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Färgring | blå | blå | skär |
Nominell ⌀ DC | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Produktslag | Spiralborrar | Spiralborr | Spiralborr |